- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- pp容器 1.5mlのおすすめ人気ランキング
pp容器 1.5mlのおすすめ人気ランキング
2025/11/08更新124件の「pp容器 1.5ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PP容器」、「ヒンジキャップ」、「PPパック」などの商品も取り扱っております。
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛
あり(目安)
材質
PP
全長(mm)
39.3
容量(mL)
1.5
高さ(mm)
(キャップ部)約6
滅菌
滅菌済み
上部外径(Φmm)
約13
遠心強度
12000G
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質
チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
容量(mL)
500
1目盛(mL)
20
目盛
あり
高さ(mm)
255
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
HDPE
材質(ノズル)
HDPE
胴径(Φmm)
Φ74.5
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質
硼珪酸ガラス
色
透明
目盛
なし
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質
本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)
使用温度範囲(℃)
0~70
材質
PP
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)
ポリスチレン
材質
PP(ポリプロピレン)
商品タイプ
本体のみ
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
クリア
材質(フタ)
ポリプロピレン(PP)
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様
中栓付
材質
本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛
なし
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級
その他のもの
材質(中栓)
ポリエチレン(PE)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)
0.5
1目盛(mL)
0.1、0.2、0.5
目盛
あり
材質
PP(ポリプロピレン)
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質
PE(ポリエチレン)
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)
500
高さ(mm)
241
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
78
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質
PP
色
透明
容量(mL)
1.5
口内径(Φmm)
6
ねじ規格
9-425
口外径(Φmm)
9
サイズ(mm)
11.6×32
1ケース(10箱×100本)
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷